※使用例
星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の ケーブル収納・配線
星和電機(SEIWA)の 電線保護
星和電機(SEIWA)の 編組チューブ
シールドチューブ(自己巻付型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
70491243
品番
E06SST010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
分岐部への装着が容易です。
コネクタ付ハーネスに装着が容易です。
高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。
シールド編組線比較し軽量化に優れます。
長さ(m)
50
特性
柔軟性、軽量
内径(mm)
6〜12
付属品
取付工具(Φ:5・10・20・30用)
難燃性
UL94 VTM-0相当