曜日別特売
EA829HV-273 ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ 70503197

EA829HV-273 ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ 70503197
EA829HV-273 ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ 70503197

ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM10×1.5
全長(mm)120
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード70503197品番EA829HV-273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,477
販売価格(税別)
¥4,070

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

長さ(mm)
8
幅(mm)
5.5
全長(mm)
120
質量(g)
41
ピッチ
喰い付き:5P
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
溝数
4
被削材
中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M10×1.5
シャンク径(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする