パール金属
ウッディパル 3層底ガラス蓋付両手鍋 内面ふっ素加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70542237
品番
HB-3177
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
3.4
サイズ(cm)
20
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
質量(g)
1019
深さ(mm)
103
板厚(mm)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×215×155