MFSC-16G カップリング 未来工業 70577142 MFSC-16G カップリング 未来工業 70577142

カップリング

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70577142 品番 MFSC-16G
参考基準価格(税別)¥82 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

管相互の接続に使用します。

材質
本体:ABS
ストッパー:PC
寸法L(mm)62.2 寸法L1(mm)30.7 寸法t(mm)(最小値)15.2 寸法D(Φmm)31.4 寸法a(mm)(最小値)1.5 寸法d(Φmm)(最小値)15.2 適合管PF単層波付管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
PF管の接続の為

BSアンテナに接続するケーブル埋設の為購入しました。接続が簡単で満足しています。
当該製品は空中に露出していますが、設置後10年が経過した今でも劣化などは発生していません。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
足りなかった尺を補うために使いました。

防犯カメラケーブル用のPF管があと数メートル足りなかったのですが、DIYなので数十メートルのケーブル巻きを買い足しするわけにもいかず、悩んでいました。モノタロウで、PF管を継ぎ足しできるこの部材をみつけ、寸法が足りずに余っていたPF管同士を接続して用が足りました。

対象商品:
70577142
2023-09-25
用途:
床下配管の立ち上げ高さを延長する際に
デポ 様 (その他業種)

LANは床下配管に通してありますが、LAN機器の配置場所変更で配管延長の際に使用しました。ワンタッチで確実に締めつけでき、扱いが簡単です。内部もスムーズで、配線を通す際の引っ掛かりも皆無でした。

1人が参考にしています
対象商品:
70577142
2021-02-02
用途:
ガレージ配線
建設業・工事業

ガレージへの電気配線のため、購入しました。pf管との継ぎ足しにとても便利な商品です。

対象商品:
70577142
2020-10-23
用途:
防犯カメラ配線
サービス業

とても簡単に装着、また解除ができて
強度もいい感じです。

対象商品:
08732665
2019-06-15
用途:
防犯カメラの配線のためのスリーブの配管の接続
ュ)スバルエステート 様

配管の長さが不足している時に、配管どうしをカップリングにつ込むだけで簡単に接続、配管の投資もスムーズ。また、つなぎの解除もワンタッチで10度程度回せば外せます。
感動ものです!

1人が参考にしています
対象商品:
08732656
2019-02-20
用途:
PF管の接続の為

BSアンテナに接続するケーブル埋設の為購入しました。接続が簡単で満足しています。
当該製品は空中に露出していますが、設置後5年が経過した今でも劣化などは発生していません。

対象商品:
08732647
2018-05-02
用途:
電気通信業

単体で注文もでき発送も早くてとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする