用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。色ケイコウオレンジサイズL素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材胸囲(cm)132裄丈(cm)87着丈(cm)82材質(ボタン)樹脂仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス2材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30初期耐水圧(mm/cm2)10000透湿度(g/m2)15000/24hrエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095