シンゾイルエナジー 0W-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70768627 品番20909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。
最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。
高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。
コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け

用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け 適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、BMW Longlife-98、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、Ford WSS-M2C 937-A 容量(L)1 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APISN SAE0W-40 ベースオイル100%PAO化学合成油 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品説明動画

LIQUI MOLY 欧州車オイル - 欧州車オーナーのあなた!!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70768627 20909 31488409 9514 シンゾイルエナジー 0W-40 レース/スポーツ走行用 PAO化学合成油 LIQUI MOLY シンゾイルエナジー 0W-40 レース/スポーツ走行用 PAO化学合成油 LIQUI MOLY 1本(1L) 3,898 税込4,288 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする