曜日別特売
20870 セラテック LIQUI MOLY 70768977

20870 セラテック LIQUI MOLY 70768977
20870 セラテック LIQUI MOLY 70768977

セラテック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード70768977品番20870
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。
セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。
また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。
この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。
この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。
金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング
エンジンレスポンスと操作性を向上
温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護
マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能
表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)
ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能
ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能

使用方法
最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。
注入前によく振ってからご使用ください。
オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。
オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

Cera Tec セラテック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70768977
2024-07-19
用途: 社用車のオイル交換時に

今まで他社製品を使っていましたが、他サイトのレビューを見て試してみる事に。
14万キロオーバーの過走行車に添加してみました。
今までの他社製品+新油以上に静かでスムーズ、燃費もわずかに改善しました。
長い目でみれば非常に良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする