曜日別特売
20868 スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY 70769144

20868 スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY 70769144
20868 スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY 70769144

スーパーディーゼルアディティブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード70769144品番20868
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。
DPFの詰まり予防にも最適です。
さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。
燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。
ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止
自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能

使用方法
ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1)
洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。
エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。
エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

スーパーディーゼルアディティブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769144
2026-01-21
用途: メンテナンス

とても良い。パワーが少し上がり、エンジン音が静かになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする