健康ストレッチ座椅子 整体師さんが推奨する

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70823279 品番0375530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

背もたれに体重を掛ければ首・背中・腰まで心地良い!
整体師さんが考案した健康ストレッチ座椅子。
邪魔にならないコンパクトサイズ頭まで支えるハイバック仕様!
背筋のストレッチに長時間座っても疲れにくい構造。
座るだけで猫背をケアし、正しい姿勢へ。
通気性に優れたメッシュ素材を採用。
座面はお尻の位置を安定させるヒップポケット設計。
前方や左右へのズレを抑え、安定した座り心地に。
こんな方にオススメ!腰がつらい…。背中が張る…。猫背気味…。
背もたれ14段階リクライニング背もたれのS字カーブが身体にしっかりフィットします。
一部組立式。

オレンジ 座面高さ(mm)120 本体質量(kg)5.8 材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、側生地:(表地)ポリエステル(メッシュ)・(裏地)ポリエステル 質量(kg)約5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×64〜113×15〜70 座面高(cm)約12
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする