TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
標準角形コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70826343
品番
2326768-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途
電線対モータ
極数
4
適合ケーブル外径(Φmm)
10〜9.8
被覆外径(mm)
適合:1.85-2.3
適合電線サイズ
AWG:20-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着