TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
標準角形コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
70826359
品番
2304873-2
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
5,498
バスケットに入れる
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途
電線対モータ
極数
3
適合ケーブル外径(Φmm)
6.8-7.5
被覆外径(mm)
適合:1.0-1.2
適合電線サイズ
AWG:26-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着