曜日別特売
LSEW2028CF1【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 70972286

LSEW2028CF1【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 70972286
LSEW2028CF1【ワケあり】 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 70972286

シーリングライト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
7.8
光色
電球色
注文コード
70972286
品番
LSEW2028CF1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)アウトレット
¥8,1985,898
用途
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
消費電力(W)
7.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
アクリルカバー:乳白
取付
天井面・壁面取付専用
高さ(mm)
105
タイプ
リニューアル用
電圧(V)
100
構造
防湿型・防雨型
ランプ
同梱
ランプの種類
LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
クラス
700
光色
電球色
明るさ
20形丸形蛍光灯1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
705
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
注意
※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途: アパートの共用部分
株式会社プラムガーデン不動産業

アパートの共用部分の蛍光灯をLEDに変えました。電球色がアウトレットになっており安価に購入できました。昼光色が希望でしたが大変満足しています。

2026-05-07
用途: アパートの共用部分
株式会社プラムガーデン不動産業

アパートの通路にある1階、2階の共用灯をLEDにしたいと思い選んでいましたところアウトレットの商品を見つけ安価で購入しました。パナソニック製で満足しています。電球色より昼光色があればよかったですが残念ながらアウトレットにはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする