S-780K-GW1-ASP【ISO書類一式付き】 高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器 71231074

※寸法図

高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Kタイプ注文コード71231074品番S-780K-GW1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。

用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒熱電対Kタイプ耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする