曜日別特売
ST-21K-010-TS1-ANP【ISO書類一式付き】 テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器 71235107

※寸法図

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本タイプ標準(テープ幅)耐熱温度(℃)240注文コード71235107品番ST-21K-010-TS1-ANP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

用途
自動車車内温度分布実験での温度計測等
リフロー中の基板の温度管理と温度計測等
液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等
リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定
リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定
業務用アイロンの温度計測等
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図タイプ標準(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210温度(℃)100、200(校正温度ポイント)コード長さ(m)1先端形状フラットコード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング/先端露出許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒熱電対Kタイプテープ長さ(mm)100プラグ形状ミニプラグ被覆材シリコン校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする