用途自動車車内温度分布実験での温度計測等
リフロー中の基板の温度管理と温度計測等
液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等
リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定
リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定
業務用アイロンの温度計測等
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図タイプ幅狭(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~350温度(℃)100、200(校正温度ポイント)コード長さ(m)1先端形状尖りコード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300コーティングポリイミドコーティング/オールコーティング許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Eタイプテープ長さ(mm)150プラグ形状ミニプラグ被覆材ガラス繊維校正証明書付き