SC-32E-SG1-ANP ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器 71235816

※寸法図

ネジ止め温度センサ SCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本耐熱温度(℃)400注文コード71235816品番SC-32E-SG1-ANP
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。

用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)-50~400許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒使用適合ねじ径M3熱電対Eタイプコード長さ(m)1コード径(Φmm)3被覆材ステンレスシールド付ガラス繊維耐熱温度(℃)400プラグ形状ミニプラグ材質ネジ止め部材質/ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする