※寸法図
安立計器
ネジ止め温度センサ SCシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
耐熱温度(℃)
400
温度(℃)
100、200、400(校正温度ポイント)
注文コード
71235974
品番
SC-52E-SG1-ANP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途
カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定
校正証明書
付き
使用温度範囲(℃)
-50~400
許容差
±3.5℃(-40~150℃における)
応答速度
5秒
使用適合ねじ径
M5
熱電対
Eタイプ
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
3
被覆材
ステンレスシールド付ガラス繊維
耐熱温度(℃)
400
プラグ形状
ミニプラグ
温度(℃)
100、200、400(校正温度ポイント)
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質
ネジ止め部材質/ステンレス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません