曜日別特売

テープ形温度センサ Model 505

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71236218品番505E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。

用途金属・非金属の表面温度測定等校正証明書付き使用温度範囲(℃)-50~400許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒熱電対Eタイプコード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ温度(℃)100(校正温度ポイント)仕様書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする