ボンスター
ボンスターの 掃除用具
ボンスターの たわし
ボンスターの ステンレスたわし
PKステンレスたわし
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71364365
品番
PK-162
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
厚さ(mm)
80
質量(g)
103
縦(mm)
160
横(mm)
142