冷温スリム水筒(氷のうタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71372677 品番 KO426GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

猛暑の熱中症対策から冬場の寒さ対策まで幅広く活用する新発想の携帯用ボトルです。氷のう・湯たんぽとして使えるシリコン製内ボトルと、水筒として使える真空断熱構造の外ボトルを組み合わせ、日常使いから非常時までさまざまなシーンで便利にご使用いただけます。

セット内容本体、ストラップ、取扱説明書 材質内ボトル/シリコンゴム、水筒本体/ステンレス鋼 グリーン 本体質量(g)199 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×190 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする