曜日別特売
DA32X250-11-11T スリムシリンダ DA32X250 コガネイ 71392493

スリムシリンダ DA32X250

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
ヘッドトラニオン形、支持金具付
注文コード
71392493
品番
DA32X250-11-11T
参考基準価格(税別)¥10,660販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
仕様
標準スリムシリンダ
取付
ヘッドトラニオン形、支持金具付
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~800
ロッド先端ねじ
金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする