PCS1-1000B【ワケあり】 強化樹脂フェンスB トーグ安全工業 71695149

強化樹脂フェンスB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
71695149
品番
PCS1-1000B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。
随所に水抜き孔を設置。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP
幅(mm)
1000
質量(kg)
3.65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1000×59
注意
※個人宅への配送は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする