260 【加工可】HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 村上被服 71826320

【加工可】HOOH 半袖ジップアップシャツ 260

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード71826320品番260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

仕様
左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップアップシャツ
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
吸汗・速乾、脇消臭機能
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-30
用途: ボウリング等の軽スポーツ時の上着として
製造業

サイズはぴったりデザインも気に入っていますが、白地のため中が透けて見えます。同色のTシャツを中に着る必要があります。

対象商品 : 31986168
2022-06-23
用途: 葡萄の摘果&摘芯作業
農・林・水産業

通気性良好 スタンドカラーなので 作業には良好な品です。

対象商品 : 31986125
2019-08-04
用途: 部屋着
吉岡農業農・林・水産業

肩部分の生地が厚く、エアコンからの冷え肩コリ予防に良い

対象商品 : 31986317
2020-07-02
用途: レジャー用

衿の裏の部分(タグのところ)に変なプリントが施されています。こういう部分もきちんと販売側で写真を掲載してほしいです。あと、フロントのファスナーも一般のものより大きくて、見た目もカッコ悪いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする