1272 【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ ジーベック 71826591

1272 【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ ジーベック 71826591
1272 【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ ジーベック 71826591
1272 【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ ジーベック 71826591

【加工可】1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード71826591品番1272
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
グレー
サイズ
L
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
75
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15×深さ19
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番
20
名入れ
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする