1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618

 

1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618
1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618
1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618
1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618
1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618
1274 【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 71826618

【加工可】1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1着注文コード71826618品番1274
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
グレー
サイズ
L
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
65
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15×深さ19
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番
20
名入れ
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40259493
2022-07-06
用途: 現場管理
合同会社マツオエンジニアリングその他業種

パンツは細い形の方が、好みなので、ノータックパンツ
も、製作してほしい。

対象商品 : 40259502
2020-09-13
用途: 自宅で
サービス業

農作業に使用しています。この季節でも涼しくて丁度良いブルゾンです

対象商品 : 40259642
2017-07-26
用途: 作業現場にて着てます。

背中に通気用のネットが有りますが、わきのところも欲しいですね。
夏用ですと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする