- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- 色
- モスグリーン
- サイズ
- M
- シリーズ
- 1260・1270シリーズ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 肩幅(cm)
- 50.5
- 袖丈(cm)
- 53
- 着丈(cm)
- 63
- 寸法(cm)
- (胸ポケット)巾15×深さ19
- 機能
- 帯電防止素材
- 生地
- バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
- 色番
- 61
- 名入れ
- 可
- 職業別シーン
- 建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
- 袖丈
- 長袖