- 色
- ディープネイビー
- サイズ
- 3L
- 肩幅(cm)
- 55
- 袖丈(cm)
- 57.5
- 着丈(cm)
- 69
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- シリーズ
- 1480・1490シリーズ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 寸法(cm)
- (胸ポケット)巾15.5×深さ17.5
- 機能
- 帯電防止素材
- 生地
- バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
- 色番
- 19
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ