曜日別特売
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767

1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767
1494 【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) ジーベック 71826767

【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1着注文コード71826767品番1494
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

グレー
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
65
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
色番
20
名入れ
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40260762
2015-07-01
用途: 工作作業、工場視察

薄地で涼しいですが、汚れをしっかりとガードしてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする