曜日別特売
97 【加工可】0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 71826810

【加工可】0097 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード71826810品番97
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔らかい肌触りの綿100%ポロシャツ

ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
仕様
衿リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
綿100
分類
ニット
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
色番
1
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45610898
2023-01-04
用途: スーパーのパート時に着用
その他業種

二度と買わない。記載サイズと実寸があまりにも違い過ぎる。購入者をバカにしてるのか!。しかも返品不可と堂々と書いて、気が知れないな。こんなのあり…

5が参考にしています
対象商品 : 45610943
2022-06-11
用途: 部品チェック用
自動車・二輪車・自転車関連業

生地もしっかりしていて、綿100%なので肌にも安心
少し緑がかっていたネイビーでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする