193 【加工可】193 長袖ブルゾン 桑和 71827011

193 【加工可】193 長袖ブルゾン 桑和 71827011
193 【加工可】193 長袖ブルゾン 桑和 71827011

【加工可】193 長袖ブルゾン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード71827011品番193
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
機能
吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
色番
1
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 大きな作業着見つけました。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

身体の大きな社員さんの作業着を探していたのですが、こちらのサイトで見つける事が出来ました。社員さんも喜んでいます。

対象商品 : 45619054
2023-11-27
用途: 大満足です。

衣替えにと入手しましたが、安価なのに軽いが厚手の生地で大満足です。

対象商品 : 45619079
2020-06-29
用途: 測量時
製造業

着心地もよく、ポケットも使いやすいので、次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする