曜日別特売
ITEM 89301 タミヤ ペイントマーカー(つや消) TAMIYA(タミヤ) 72078247

※色見本

タミヤ ペイントマーカー(つや消)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(8g)
注文コード
72078247
品番
ITEM 89301
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
195

マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。
木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。

用途
プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用
フラットブラック
品名
XF-1
主な用途
木、金属、プラスチック、ガラス
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.008L
特性
つや消
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72078247
2019-04-06
用途: タッチアップ
その他業種

つや消しのペンは他に代えがありません。つやも綺麗に消えます。重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする