コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの エアフィルタ
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72169222
品番
NCU-FN901-08-A
参考基準価格(税別)
¥21,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
40
取付方式
ブラケットなし
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ポリカーボネート
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付