椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187466
品番
RS40-SS-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥102
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
ピッチP(mm)
12.7
ピン長L1(mm)
8.05
ピン長L2(mm)
9.85
リンク内幅W(mm)
7.95
ピン径D(mm)
3.79
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
12
最大許容張力(kN)
0.44
プレート幅h(mm)
10.4
列数
1
概略質量(kg/m)
0.64
仕様
ピン長L1+L2(mm):17.9 ローラ径R(mm):7.92
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)