椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187475
品番
RS35-SS-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
ピッチP(mm)
9.525
ピン長L1(mm)
6.05
ピン長L2(mm)
6.65
リンク内幅W(mm)
4.78
ピン径D(mm)
3.59
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
9
最大許容張力(kN)
0.26
プレート幅h(mm)
7.8
列数
1
概略質量(kg/m)
0.33
仕様
ピン長L1+L2(mm):12.7 ローラ径R(mm):5.08
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)