仕様ローラ径R(mm):47.63
タイプジョイントリンク
列数3
概略質量(kg/m)85.47
チェーンNo.RS240
プレート厚(mm)12.7
ピッチP(mm)76.2
最小引張強度(kN)2300
平均引張強度(kN)2650
ピン長L1(mm)156.05
ピン長L2(mm)163.55
リンク内幅W(mm)47.63
ピン径D(mm)23.81
プレート幅H(mm)72.4
最大許容張力(kN)282
プレート幅h(mm)62.4
ジョイントリンクタイプM形
横ピッチC(mm)101.2