椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187536
品番
RS200-HT-3-MWJL
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
ローラ径R(mm):39.68
タイプ
ジョイントリンク
列数
3
概略質量(kg/m)
54.77
チェーンNo.
RS200
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
63.5
最小引張強度(kN)
1460
平均引張強度(kN)
1680
ピン長L1(mm)
121.25
ピン長L2(mm)
126.55
リンク内幅W(mm)
38.1
ピン径D(mm)
19.85
プレート幅H(mm)
60.3
最大許容張力(kN)
196
プレート幅h(mm)
52
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
78.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。