強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187615 品番 RS200-HT-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様ローラ径R(mm):39.68 タイプジョイントリンク 列数1 概略質量(kg/m)18.41 チェーンNo.RS200 プレート厚(mm)9.5 ピッチP(mm)63.5 最小引張強度(kN)486 平均引張強度(kN)559 ピン長L1(mm)42.9 ピン長L2(mm)48.1 リンク内幅W(mm)38.1 ピン径D(mm)19.85 プレート幅H(mm)60.3 最大許容張力(kN)78.5 プレート幅h(mm)52 ジョイントリンクタイプM形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする