椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187624
品番
RS140-HT-3-MWJL
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
ローラ径R(mm):25.4
タイプ
ジョイントリンク
列数
3
概略質量(kg/m)
24.54
チェーンNo.
RS140
プレート厚(mm)
6.4
ピッチP(mm)
44.45
最小引張強度(kN)
653
平均引張強度(kN)
750
ピン長L1(mm)
81.15
ピン長L2(mm)
85.25
リンク内幅W(mm)
25.4
ピン径D(mm)
12.71
プレート幅H(mm)
42.2
最大許容張力(kN)
107
プレート幅h(mm)
36.4
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
52.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。