強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187649 品番 RS160-HT-2-MWJL
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様ローラ径R(mm):28.58 タイプジョイントリンク 列数2 概略質量(kg/m)21.78 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)7.15 ピッチP(mm)50.8 最小引張強度(kN)555 平均引張強度(kN)638 ピン長L1(mm)64.9 ピン長L2(mm)69.6 リンク内幅W(mm)31.75 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 最大許容張力(kN)95 プレート幅h(mm)41.6 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)61.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする