椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187728
品番
RS120-HT-2-MWJL
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ローラ径R(mm):22.23
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
12.9
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
5.6
ピッチP(mm)
38.1
最小引張強度(kN)
333
平均引張強度(kN)
382
ピン長L1(mm)
51.4
ピン長L2(mm)
55
リンク内幅W(mm)
25.4
ピン径D(mm)
11.11
プレート幅H(mm)
36.2
最大許容張力(kN)
55
プレート幅h(mm)
31.2
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
48.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。