強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187737 品番 RS100-HT-3-MWJL
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ローラ径R(mm):19.05 タイプジョイントリンク 列数3 概略質量(kg/m)13.54 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4.8 ピッチP(mm)31.75 最小引張強度(kN)371 平均引張強度(kN)427 ピン長L1(mm)61 ピン長L2(mm)63.6 リンク内幅W(mm)19.05 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 最大許容張力(kN)61.3 プレート幅h(mm)26 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)39.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする