椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187789
品番
RS100-HT-2-MWJL
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
ローラ径R(mm):19.05
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
9.03
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4.8
ピッチP(mm)
31.75
最小引張強度(kN)
247
平均引張強度(kN)
284
ピン長L1(mm)
41.4
ピン長L2(mm)
44.1
リンク内幅W(mm)
19.05
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
41.7
プレート幅h(mm)
26
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
39.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。