強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187816 品番 RS120-HT-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様ローラ径R(mm):22.23 タイプジョイントリンク 列数1 概略質量(kg/m)6.53 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)5.6 ピッチP(mm)38.1 最小引張強度(kN)167 平均引張強度(kN)191 ピン長L1(mm)26.95 ピン長L2(mm)30.55 リンク内幅W(mm)25.4 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)36.2 最大許容張力(kN)32.4 プレート幅h(mm)31.2 ジョイントリンクタイプM形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする