強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187834 品番 RS60-HT-3-MWJL
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
仕様ローラ径R(mm):11.91 タイプジョイントリンク 列数3 概略質量(kg/m)5.36 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)3.2 ピッチP(mm)19.05 最小引張強度(kN)144 平均引張強度(kN)168 ピン長L1(mm)40.85 ピン長L2(mm)42.95 リンク内幅W(mm)12.7 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 最大許容張力(kN)24.5 プレート幅h(mm)15.6 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)26.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする