椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187895
品番
RS60-HT-2-MWJL
参考基準価格(税別)
¥651
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
ローラ径R(mm):11.91
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
3.59
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
3.2
ピッチP(mm)
19.05
最小引張強度(kN)
96.1
平均引張強度(kN)
112
ピン長L1(mm)
27.8
ピン長L2(mm)
29.9
リンク内幅W(mm)
12.7
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
16.7
プレート幅h(mm)
15.6
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
26.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。