強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187929 品番 RS80-HT-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥449 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様ローラ径R(mm):15.88 タイプジョイントリンク 列数1 概略質量(kg/m)3.11 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)4 ピッチP(mm)25.4 最小引張強度(kN)81.4 平均引張強度(kN)93.2 ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20 リンク内幅W(mm)15.88 ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 最大許容張力(kN)16.2 プレート幅h(mm)20.8 ジョイントリンクタイプM形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする