スーパチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)38.1 リンク数80 リンク内幅W(mm)25.4 注文コード72188026 品番RS120-SUP-2-M-RP-U
参考基準価格(税別)¥124,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はピッチP・リンク数・リンク内幅Wなど78種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン長L1+L2(mm):99.2 ローラ径R(mm):22.23 タイプユニット 列数2 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)12.44 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)4.8 ピッチP(mm)38.1 リンク数80 最小引張強度(kN)324 平均引張強度(kN)373 ピン長L1(mm)47.6 ピン長L2(mm)51.6 リンク内幅W(mm)25.4 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)36.2 最大許容張力(kN)7.17 プレート幅h(mm)31.2 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)45.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする