スーパチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)25.4 リンク数120 リンク内幅W(mm)15.88 注文コード72188175 品番RS80-SUP-2-M-RP-U
参考基準価格(税別)¥56,760 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はピッチP・リンク数・リンク内幅Wなど78種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン長L1+L2(mm):64.8 ローラ径R(mm):15.88 タイプユニット 列数2 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)5.62 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 ピッチP(mm)25.4 リンク数120 最小引張強度(kN)148 平均引張強度(kN)171 ピン長L1(mm)30.9 ピン長L2(mm)33.9 リンク内幅W(mm)15.88 ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 最大許容張力(kN)34.2 プレート幅h(mm)20.8 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)29.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする