椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
76.2
リンク内幅W(mm)
47.63
注文コード
72188218
品番
RS240-SUP-3-FSJL
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピン長L1+L2(mm):279 ローラ径R(mm):47.63
タイプ
ジョイントリンク
列数
3
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
76.11
チェーンNo.
RS240
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
76.2
最小引張強度(kN)
1920
平均引張強度(kN)
2210
ピン長L1(mm)
135.85
ピン長L2(mm)
143.15
リンク内幅W(mm)
47.63
ピン径D(mm)
23.81
プレート幅H(mm)
72.4
最大許容張力(kN)
348
プレート幅h(mm)
62.4
ジョイントリンクタイプ
F形
横ピッチC(mm)
87.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません