椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
31.75
リンク数
96
リンク内幅W(mm)
19.05
注文コード
72188245
品番
RS100-SUP-1-M-RP-U
参考基準価格(税別)
¥41,376
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピン長L1+L2(mm):42.6 ローラ径R(mm):19.05
タイプ
ユニット
列数
1
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
4.25
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
ピッチP(mm)
31.75
リンク数
96
最小引張強度(kN)
111
平均引張強度(kN)
127
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
リンク内幅W(mm)
19.05
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
32.4
プレート幅h(mm)
26
ジョイントリンクタイプ
M形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません